COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NJ-0500-0004-CR 1135
CoroCut® QD inzetstuk voor doorslijpen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-NJ-0500-0004-CR1135
Rubix:A0438578
Fabrikant:6398199




Technische samenvatting
| Type plaatje | qd-nj-0500-0004-cr1135 |
|---|---|
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 1135 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NJ-0500-0004-CR 1135
CoroCut® QD, snij-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | qd-nj-0500-0004-cr1135 |
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 1135 |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen