COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACL 3 150-L 1105
CoroCut® XS doorslijp-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:MACL3150-L1105
Rubix:A0439018
Fabrikant:6071725
EAN:26071725




Technische samenvatting
| Type plaatje | macl3150-l1105 |
|---|---|
| Groefbreedte | 1,5 mm |
| Schakering | 1105 |
Productdetails : COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACL 3 150-L 1105
CoroCut® XS inzetstuk voor frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | macl3150-l1105 |
| Groefbreedte | 1,5 mm |
| Schakering | 1105 |
| Radius | 0,05 mm |
| Zaagdiepte | 6,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 340,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen