COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-019A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0635-019A1-NMH10F
Rubix:A0439608
Fabrikant:6253798



Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-019A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 19,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,59 excl. BTW
/ stuk
€ 143,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen