COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0556-111A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0556-111A1-GMGC34
Rubix:A0433192
Fabrikant:6151015



Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0556-111A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,56 mm |
| Totale lengte | 170 mm |
| Snijlengte | 112 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 20,1439 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,82 excl. BTW
/ stuk
€ 442,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen