COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1310-157A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-1310-157A1-GMGC34
Rubix:A0433068
Fabrikant:6151148
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1310-157A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte258 mm
Snijlengte159,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1310-157A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte258 mm
Snijlengte159,3 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1603
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
507,86 excl. BTW
/ stuk
614,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen