COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-1112-043A1-N H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-1112-043A1-NH10F
Rubix:A0433022
Fabrikant:6882097
EAN:7323220338771




Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,122 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 105 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-1112-043A1-N H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,122 mm |
| Totale lengte | 105 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,86621 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,40 excl. BTW
/ stuk
€ 636,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen