COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2100-21LX1-5
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2100-21LX1-5
Rubix:A0432947
Fabrikant:6239445




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 21 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,1726 |
| Snijlengte | 113,28 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2100-21LX1-5
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 21 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,1726 |
| Snijlengte | 113,28 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Lengte greep | 59,32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 21,99 mm |
| Zichtbare lengte | 133,68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,80 excl. BTW
/ stuk
€ 655,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen