COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2300-23LX1-3
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2300-23LX1-3
Rubix:A0432940
Fabrikant:6239456




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 23 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16276 |
| Snijlengte | 75,59 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2300-23LX1-3
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 23 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16276 |
| Snijlengte | 75,59 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Lengte greep | 59,61 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 23,99 mm |
| Zichtbare lengte | 97,39 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 543,60 excl. BTW
/ stuk
€ 657,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen