COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2500-25L32-8

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2500-25L32-8
Rubix:20099306
Fabrikant:6239467
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2500-25L32-8

Technische samenvatting

Minimumdiameter25 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,18 mm
Snijlengte211,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2500-25L32-8


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter25 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,18 mm
Snijlengte211,85 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat32 mm
Lengte greep63,91 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter25,99 mm
Zichtbare lengte237,09 mm
€ 780,30 excl. BTW
/ stuk
€ 944,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen