COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0680-30-A0A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-0680-30-A0A1220
Rubix:A0411695
Fabrikant:5747179



Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0680-30-A0A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 21,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,80 excl. BTW
/ stuk
€ 141,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen