COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0960-30-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-0960-30-A1A1220
Rubix:A0430207
Fabrikant:5748410
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0960-30-A1A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte30,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0960-30-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte30,4 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,00 excl. BTW
/ stuk
203,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen