COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1280-50-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-1280-50-A0A1220
Rubix:A0430044
Fabrikant:5748605
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1280-50-A0A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter12,8 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte61,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1280-50-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,8 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte61,6 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
325,60 excl. BTW
/ stuk
393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen