COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0750L50-03

CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D0750L50-03

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D0750L50-03
Rubix:A0432781
Fabrikant:6633770
EAN:26633770
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0750L50-03

Technische samenvatting

Boordiameter75 mm
Zichtbare lengte305,6 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 50
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0750L50-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter75 mm
Zichtbare lengte305,6 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 50
Diameter handvat50 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3,16
Lengte greep81,4 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 1.795,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.172,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen