COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1600C6-03
CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D1600C6-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D1600C6-03
Rubix:20091430
Fabrikant:5765196




Technische samenvatting
| Boordiameter | 16 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 87,6648 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1600C6-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Zichtbare lengte | 87,6648 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 38,34 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 544,50 excl. BTW
/ stuk
€ 658,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen