COROMANT ADAPTER CAPTO -CIL SCHACHT C6-131-00065-500

Coromant Capto®-naar-cilindrische-schacht-adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C6-131-00065-500
Rubix:A0431447
Fabrikant:5729512
COROMANT ADAPTER CAPTO -CIL SCHACHT C6-131-00065-500

Technische samenvatting

Type opzetstuk70 mm
Lengte zonder uitrustingsstuk65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -CIL SCHACHT C6-131-00065-500


Coromant Capto®-naar-cilindrische-schacht-adapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstuk70 mm
Lengte zonder uitrustingsstuk65 mm
Aansluitstukcilindrische schacht
Interne koelingja
Diameter aansluiting12,7 mm
484,20 excl. BTW
/ stuk
585,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen