Referenties
Sandvik Coromant:930-C6-S-12-082
Rubix:A0410278
Fabrikant:6255465




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | slank (slender design) |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 82 mm |
Productdetails : COROMANT CAPTO ADAPTER 930-C6-S-12-082
Coromant Capto® naar CoroChuck® 930
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | slank (slender design) |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 82 mm |
| Gebruik | corochuck 930 (slank) / doorlopende koeling voor hydraulische opspanning |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Interne koeling | ja |
| Diameter schroefdraad hendel | 32 mm |
| Freesboordiameter | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 754,23 excl. BTW
/ stuk
€ 912,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen