COROMANT ADAPTER CAPTO -EH C5-391.EH-20 085
Coromant Capto®-naar-Coromant EH-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-391.EH-20 085
Rubix:A0431603
Fabrikant:6048715




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | coromant adapter capto -eh c5-391.eh-20 085 |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 85 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -EH C5-391.EH-20 085
Coromant Capto®-naar-Coromant EH-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | coromant adapter capto -eh c5-391.eh-20 085 |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 85 mm |
| Gebruik | adapter capto® ↔ coromant eh voor roterende toepassingen met axiale en radiale koeling. |
| Diameter schroefdraad | 19,2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Freesboordiameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,72 excl. BTW
/ stuk
€ 567,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen