COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C3-570-32-NG
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C3-570-32-NG
Rubix:A0435290
Fabrikant:5727222




Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | coroturn® sl-adapter (90°), coromant capto®-interface, maat c3 |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C3-570-32-NG
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Bouwvorm | coroturn® sl-adapter (90°), coromant capto®-interface, maat c3 |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Maat | c3-570-32-ng |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,70 excl. BTW
/ stuk
€ 482,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen