COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-SL-32-75-LF
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-SL-32-75-LF
Rubix:A0431465
Fabrikant:6260247




Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | linkshandige adapter (coromant capto® → coroturn® sl, sl32-systeem) |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C5-SL-32-75-LF
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Bouwvorm | linkshandige adapter (coromant capto® → coroturn® sl, sl32-systeem) |
| Breedte | 91,3 mm |
| Hoogte | 121,3 mm |
| Maat | c5-sl-32-75-lf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,90 excl. BTW
/ stuk
€ 534,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen