COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C8-570-40-RX-045-L1
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-570-40-RX-045-L1
Rubix:A0434313
Fabrikant:5729873
EAN:12050345



Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN SL C8-570-40-RX-045-L1
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Bouwvorm | coromant capto® 45° (rechts) |
| Breedte | 5 mm |
| Hoogte | 197 mm |
| Maat | c8-570-40-rx-045-l1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 773,10 excl. BTW
/ stuk
€ 935,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen