COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN 270 C8-SL70-LF-051
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL70-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-SL70-LF-051
Rubix:A0431117
Fabrikant:5729730




Technische samenvatting
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | coroturn sl70-adapter (shank style 0°, links/lf), met interne koeling |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN 270 C8-SL70-LF-051
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL70-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Bouwvorm | coroturn sl70-adapter (shank style 0°, links/lf), met interne koeling |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 51 mm |
| Maat | c8-sl70-lf-051 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 662,40 excl. BTW
/ stuk
€ 801,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen