COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN 270 C8-SL70-LG-090
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL70-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-SL70-LG-090
Rubix:A0431116
Fabrikant:5957910




Technische samenvatting
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | adapter (links, l) - coromant capto® naar coroturn® sl70 |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -COROTURN 270 C8-SL70-LG-090
Coromant Capto®-naar-CoroTurn® SL70-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Bouwvorm | adapter (links, l) - coromant capto® naar coroturn® sl70 |
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 70,5 mm |
| Maat | lg-090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 662,40 excl. BTW
/ stuk
€ 801,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen