COROMANT ADAPTER CAPTO -WELDON/ISO9766 C10-A391.23-50 120
Coromant Capto®-naar-Weldon / ISO 9766-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C10-A391.23-50120
Rubix:A0431954
Fabrikant:6078843




Technische samenvatting
| Type | coromant adapter capto -weldon/iso9766 c10-a391.23-50 120 |
|---|
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -WELDON/ISO9766 C10-A391.23-50 120
Coromant Capto®-naar-Weldon / ISO 9766-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | coromant adapter capto -weldon/iso9766 c10-a391.23-50 120 |
| Voor model | weldon/iso9766 drill shank -inch: 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,81 excl. BTW
/ stuk
€ 806,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen