COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1190-097A1-SD S2BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1190-097A1-SD S2BM
Rubix:A0514292
Fabrikant:8421327
EAN:7323227466941
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1190-097A1-SD S2BM
Technische samenvatting
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte177,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1190-097A1-SD S2BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte177,8 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
470,40 excl. BTW
/ stuk
569,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen