COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-020A1-GM X1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0390-020A1-GM X1BM
Rubix:A0436152
Fabrikant:7781656
EAN:7323224676121

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-020A1-GM X1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,9 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,179487 (uldr : rapport longueur utile/diamètre) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,80 excl. BTW
/ stuk
€ 165,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen