COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-026A1-GM X1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0840-026A1-GM X1BM
Rubix:A0435951
Fabrikant:7781473
EAN:7323224674691
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-026A1-GM X1BM
Technische samenvatting
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0840-026A1-GM X1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,40 excl. BTW
/ stuk
186,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen