COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1220-115A1-PM P1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-1220-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436292
Fabrikant:8151409
EAN:7323226356458

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1220-115A1-PM P1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,2 mm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Snijlengte | 180 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1/8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 605,60 excl. BTW
/ stuk
€ 732,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen