COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1200-108A0-GM X2BL

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1200-108A0-GM X2BL
Rubix:A0442132
Fabrikant:8172864
EAN:7323226456431
COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1200-108A0-GM X2BL
Technische samenvatting
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte45 mm
Snijlengte13,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1200-108A0-GM X2BL


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte45 mm
Snijlengte13,2 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte9xd
Schroefhoek30 °
Interne koelingnee
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,80 excl. BTW
/ stuk
121,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen