COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2700-432A1-GM X2BL

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2700-432A1-GM X2BL
Rubix:A0441978
Fabrikant:8173367
EAN:7323226459029
COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2700-432A1-GM X2BL
Technische samenvatting
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2700-432A1-GM X2BL


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte46 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Verhouding boordiameter/-lengte16
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek137 °
Diameter handvat3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
162,90 excl. BTW
/ stuk
197,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen