COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-3000-270A1-GM X2BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:862.1-3000-270A1-GM X2BM
Rubix:A0441948
Fabrikant:8173230
EAN:7323226457995

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-3000-270A1-GM X2BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 27 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,80 excl. BTW
/ stuk
€ 165,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen