COROMANT COROMILL 316 SPAANAFVOERKOP 316-12SM345-12025A H10F
Monoblocsnijder Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-12SM345-12025A H10F
Rubix:A0434053
Fabrikant:5782699



Productdetails : COROMANT COROMILL 316 SPAANAFVOERKOP 316-12SM345-12025A H10F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 6,5 mm |
| Totale lengte | 14,5 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,70 excl. BTW
/ stuk
€ 78,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen