COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.35C140160AC31N 1630

Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.35C140160AC31N1630
Rubix:A0446551
Fabrikant:5743847
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.35C140160AC31N 1630
Technische samenvatting
Diameter14 mm
Snijlengte31,75 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.35C140160AC31N 1630


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Snijlengte31,75 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte83 mm
Diameter handvat14 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden5
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,27 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
711,75 excl. BTW
/ stuk
861,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen