COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.55-199115AC27N 1630
Volhardmetalen draadfrezen Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.55-199115AC27N1630
Rubix:A0446555
Fabrikant:5743914



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.55-199115AC27N 1630
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19,9 mm |
| Snijlengte | 89,48 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 5 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 4,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 988,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.196,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen