COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16SL442-16000P 1730
Monoblocsnijder Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-16SL442-16000P 1730
Rubix:A0168382
Fabrikant:6874196
EAN:7323220297016

Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-16SL442-16000P 1730
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 19,2 mm |
| Totale lengte | 29,1 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,96 excl. BTW
/ stuk
€ 226,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen