COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-PR 4335

Kopieerwisselplaat Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:TCMT 16 T3 08-PR 4335
Rubix:A0166511
Fabrikant:7080735
EAN:7323221185527
COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-PR 4335
Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-PR 4335


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4335
Dikte3,96875 mm
Insertmaat9,525 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,00 excl. BTW
/ 10 stuks
185,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen