COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDHNL 2525M 15
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DDHNL 2525M 15
Rubix:A0168139
Fabrikant:5731140



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDHNL 2525M 15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Hoek | 107,5 ° |
| Klemmen | 113,9 mm |
| Schaftgrootte | 25 x 25 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,80 excl. BTW
/ stuk
€ 132,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
