COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDJNL 12 4B

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:DDJNL 12 4B
Rubix:A0462419
Fabrikant:5731029
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDJNL 12 4B
Technische samenvatting
Breedte19,05 mm
Hoogte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDJNL 12 4B


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte19,05 mm
Hoogte19,05 mm
Hoek93 °
Klemmen77,47 mm
Schaftgrootte3/4 x 3/4
Richting gereedschaplinker
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,40 excl. BTW
/ stuk
126,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen