COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDPNN 12 4B
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DDPNN 12 4B
Rubix:A0462396
Fabrikant:5731237



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDPNN 12 4B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19,05 mm |
| Hoogte | 19,05 mm |
| Hoek | 62,5 ° |
| Klemmen | 40,894 mm |
| Schaftgrootte | 3/4 x 3/4 (19,05 x 19,05) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,40 excl. BTW
/ stuk
€ 126,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen