COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DSDNN 3232P 12
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DSDNN 3232P 12
Rubix:A0463825
Fabrikant:5733053



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DSDNN 3232P 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoek | 45 ° |
| Klemmen | 16,3 mm |
| Schaftgrootte | 12 x 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,60 excl. BTW
/ stuk
€ 178,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen