COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTFNL 2020K 16
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DTFNL 2020K 16
Rubix:A0463810
Fabrikant:5732087



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTFNL 2020K 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Hoek | 91 ° |
| Klemmen | 101,4 mm |
| Schaftgrootte | 20 x 20 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,40 excl. BTW
/ stuk
€ 126,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen