COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTGNR 2525M 22

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:DTGNR 2525M 22
Rubix:A0463799
Fabrikant:5733032
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTGNR 2525M 22
Technische samenvatting
Breedte25 mm
Hoogte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTGNR 2525M 22


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte25 mm
Hoogte25 mm
Hoek91 °
Klemmen12,7 mm
Schaftgrootte25 x 25
Richting gereedschaprechter
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,80 excl. BTW
/ stuk
132,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen