COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNL 2525M 22
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PTGNL 2525M 22
Rubix:20094099
Fabrikant:5738921



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNL 2525M 22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Hoek | 91 ° |
| Klemmen | 32 mm |
| Schaftgrootte | 25 x 25 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,00 excl. BTW
/ stuk
€ 147,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen