COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PWLNR 16 4DHP
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PWLNR 16 4DHP
Rubix:A0461742
Fabrikant:6188570



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PWLNR 16 4DHP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 31,8 mm |
| Hoogte | 25,4 mm |
| Hoek | 95 ° |
| Klemmen | 116,2 mm |
| Schaftgrootte | 1 x 1 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,00 excl. BTW
/ stuk
€ 325,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen