COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN R170.35-4025-15

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R170.35-4025-15
Rubix:A0463852
Fabrikant:5742866
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN R170.35-4025-15
Technische samenvatting
Breedte25 mm
Hoogte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN R170.35-4025-15


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte25 mm
Hoogte40 mm
Hoek93 °
Klemmen15 mm
Schaftgrootte40 x 25 (rectangulaire)
Richting gereedschaprechter
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
164,00 excl. BTW
/ stuk
198,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen