COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-DSDNN-00060-12
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-DSDNN-00060-12
Rubix:20092867
Fabrikant:5728066




Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-DSDNN-00060-12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Hoek | 45 ° |
| Klemmen | 0,3 mm |
| Schaftgrootte | capto c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,30 excl. BTW
/ stuk
€ 323,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen