COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-DTJNL-35060-16
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-DTJNL-35060-16
Rubix:20092905
Fabrikant:5727911



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-DTJNL-35060-16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Hoek | 93 ° |
| Klemmen | 50 mm |
| Schaftgrootte | c5 (coromant capto / interface polygonale iso 26623-1) |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,30 excl. BTW
/ stuk
€ 323,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen