COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DDUNL-45065-15

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:C6-DDUNL-45065-15
Rubix:20093311
Fabrikant:5729072
COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DDUNL-45065-15
Technische samenvatting
Breedte45 mm
Hoogte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-DDUNL-45065-15


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte45 mm
Hoogte0 mm
Hoek93 °
Klemmen15 mm
Schaftgrootte1/2
Richting gereedschaplinker
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
306,90 excl. BTW
/ stuk
371,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen