COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-DDMNL-00160-1504
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-DDMNL-00160-1504
Rubix:A0462961
Fabrikant:5729744



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-DDMNL-00160-1504
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 0,98 mm |
| Hoogte | 0 mm |
| Hoek | 32 ° |
| Schaftgrootte | c8 (coromant capto) |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 466,20 excl. BTW
/ stuk
€ 564,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen