COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-PRSCR-55080-20
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-PRSCR-55080-20
Rubix:20092679
Fabrikant:5730132



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C8-PRSCR-55080-20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Hoek | 27 ° |
| Schaftgrootte | c8 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,00 excl. BTW
/ stuk
€ 402,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen