COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP DDJNR 2525M 15-2
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DDJNR 2525M 15-2
Rubix:A0457779
Fabrikant:5731101



Productdetails : COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP DDJNR 2525M 15-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Hoek | 93 ° |
| Klemmen | 39,4 mm |
| Schaftgrootte | 25 x 25 (tige rectangulaire, métrique) |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,40 excl. BTW
/ stuk
€ 202,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen